品番 : EA949DD-630
品名 : M 6x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)
仕様
引張強度 | 600N/m㎡ | ねじ精度 | 6g |
---|---|---|---|
強度クラス | JIS B1057 AL6 | ||
並目ねじ | |||
材質 | 高強度アルミ(D7K50) | 表面処理 | 白色アルマイト |
サイズ | M6×30 | ピッチ | 1 |
頭対辺 | 10mm | 仕様 | 全ねじ |
入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/13 22:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1298ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によりサイズが異なります。