品番 : EA949DH-133
品名 : M3x10mm [低頭]六角穴付ボルト(ステンレス/30本)
仕様
材質 | ステンレス(SUSXM7) | サイズ | M3×10 |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.5 | 頭部高さ | 2mm |
入数 | 30個 | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/04 17:27現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1327ページ |