品番 : EA949DH-184
品名 : M8x30mm [低頭]六角穴付ボルト(ステンレス/ 8本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUSXM7) | サイズ | M8×30 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.25 | 頭部高さ | 5mm |
入数 | 8個 | ||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 00:33現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1327ページ |
代替品
|