品番 : EA949DJ-1030
品名 : M10x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
仕様
| サイズ | M10×30 | ピッチ | 1.5(並目) |
|---|---|---|---|
| 硬度 | HRC38-43 | 耐力 | 1170N/m㎡ |
| 材質 | 合金鋼(黒色酸化被膜) | 製品グレード | 12.9 ISO898/1、 JIS G 1051 |
| 入数 | 2個 | ||
| 全ねじ | |||
| アンブラコ社製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/31 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1259ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:2本