詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DJ-1075

品名 : M10x 75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

仕様

サイズ M10×75 ピッチ 1.5(並目)
ねじ部の長さ 32mm(半ねじ) 硬度 HRC38-43
耐力 1170N/m㎡ 材質 合金鋼(黒色酸化被膜)
製品グレード 12.9 ISO898/1、
JIS G 1051
入数 1個
アンブラコ社製
追加説明
カタログ価格

465 円(税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/07 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1259ページ
バリエーション一覧
EA949DJ-1020 M10x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-1025 M10x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-1030 M10x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-1040 M10x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-1050 M10x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-1060 M10x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-1075 M10x 75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-1090 M10x 90 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-1100 M10x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • A:15.73~16mm   D:9.78~10mm   H:9.64~10mm\nJ:8mm   G:4.55mm   T:5mm\nF:11.2mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top