品番 : EA949DJ-2040
品名 : M12x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
仕様
| サイズ | M12×40 | ピッチ | 1.75(並目) |
|---|---|---|---|
| 硬度 | HRC38-43 | 耐力 | 1170N/m㎡ |
| 材質 | 合金鋼(黒色酸化被膜) | 製品グレード | 12.9 ISO898/1、 JIS G 1051 |
| 入数 | 1個 | ||
| 全ねじ | |||
| アンブラコ社製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1259ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
