詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DJ-2060

品名 : M12x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

仕様

サイズ M12×60 ピッチ 1.75(並目)
ねじ部の長さ 36mm(半ねじ) 硬度 HRC38-43
耐力 1170N/m㎡ 材質 合金鋼(黒色酸化被膜)
製品グレード 12.9 ISO898/1、
JIS G 1051
入数 1個
アンブラコ社製
追加説明
カタログ価格

620 円(税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/06 15:53現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1259ページ
バリエーション一覧
EA949DJ-2025 M12x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-2030 M12x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-2040 M12x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-2050 M12x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-2060 M12x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-2070 M12x 70 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-2090 M12x 90 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-2100 M12x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
ウェブカタログ画像
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • A:17.73~18mm   D:11.73~12mm   H:11.57~12mm\nJ:10mm   G:5.5mm   T:6mm\nF:14.2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top