品番 : EA949DJ-312
品名 : M3 x 12 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | M3×12 | ピッチ | 0.5(並目) |
|---|---|---|---|
| 硬度 | HRC38-43 | 耐力 | 1170N/m㎡ |
| 材質 | 合金鋼(黒色酸化被膜) | 製品グレード | 12.9 ISO898/1、 JIS G 1051 |
| 入数 | 4個 | ||
| 全ねじ | |||
| アンブラコ社製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:4本