詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DJ-316

品名 : M3 x 16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

仕様

サイズ M3×16 ピッチ 0.5(並目)
硬度 HRC38-43 耐力 1170N/m㎡
材質 合金鋼(黒色酸化被膜) 製品グレード 12.9 ISO898/1、
JIS G 1051
入数 4個
全ねじ
アンブラコ社製
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 1259ページ
バリエーション一覧
EA949DJ-308 M3 x 8 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-310 M3 x 10 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-316 M3 x 16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-320 M3 x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-325 M3 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-330 M3 x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:4本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:4本
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • A:5.32~5.5mm   D:2.86~3mm   H:2.86~3mm\nJ:2.5mm   G:1.2mm   T:1.5mm\nF:3.6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top