品番 : EA949DJ-330
品名 : M3 x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
仕様
| サイズ | M3×30 | ピッチ | 0.5(並目) |
|---|---|---|---|
| ねじ部の長さ | 18mm(半ねじ) | 硬度 | HRC38-43 |
| 耐力 | 1170N/m㎡ | 材質 | 合金鋼(黒色酸化被膜) |
| 製品グレード | 12.9 ISO898/1、 JIS G 1051 |
入数 | 2個 |
| アンブラコ社製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1259ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:2本