品番 : EA949DM-42
品名 : M4x10mm TRI-WING 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | サイズ | M4×10 |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.7 | ドライブ | #4 |
入数 | 10個 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 21:04現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA611GK-4 : # 4x25mm [TRI-WING]ドライバービット |
オプション | EA611GK-14 : # 4x50mm [TRI-WING]ドライバービット |