品番 : EA949DM-53
品名 : M5x12mm TRI-WING 皿頭小ねじ(ステンレス/5本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | サイズ | M5×12 |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.8 | ドライブ | #5 |
入数 | 5個 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 07:17現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA611GK-5 : # 5x25mm [TRI-WING]ドライバービット |
オプション | EA611GK-15 : # 5x50mm [TRI-WING]ドライバービット |