詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DT-1006

品名 : M10x 65mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

仕様

商品名 Bumax88 六角ボルト(半ねじ) 規格 ISO 8.8
ボルトサイズ M10×65 ピッチ 1.5(並目)
頭対辺 16mm 材質 ステンレス鋼
(316L HiMo)
仕様 半ねじ 強度クラス Class 80
使用温度範囲 -200℃~500℃
高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性
・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力
・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし
・耐熱性
大気中の最高使用温度500℃
抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます
追加説明
カタログ価格

2,130 (税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/07 14:11現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1247ページ
バリエーション一覧
EA949DT-604 M 6x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-606 M 6x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-607 M 6x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-608 M 6x 65mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-609 M 6x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-610 M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-611 M 6x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-801 M 8x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-802 M 8x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-803 M 8x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-804 M 8x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-808 M 8x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-809 M 8x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-810 M 8x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-812 M 8x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1001 M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1002 M10x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1003 M10x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1004 M10x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1005 M10x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1006 M10x 65mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1007 M10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1009 M10x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1011 M10x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1012 M10x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1204 M12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1206 M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1207 M12x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1208 M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1209 M12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1210 M12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1601 M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1602 M16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1604 M16x 65mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1605 M16x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-1609 M16x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-2001 M20x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-2002 M20x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-2003 M20x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-2004 M20x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
EA949DT-2005 M20x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
ウェブカタログ画像
※画像はEA949DT-803です。
  • ※画像はEA949DT-803です。
  • ねじ系列表
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top