品番 : EA949DT-2003
品名 : M20x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
仕様
| 商品名 | Bumax88 六角ボルト(半ねじ) | 規格 | ISO 8.8 | 
|---|---|---|---|
| ボルトサイズ | M20×80 | ピッチ | 2.5(並目) | 
| 頭対辺 | 30mm | 材質 | ステンレス鋼 (316L HiMo)  | 
                                    
                                
| 仕様 | 半ねじ | 強度クラス | Class 80 | 
| 使用温度範囲 | -200℃~500℃ | ||
| 高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット | |||
| 高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性 | |||
| ・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力  | 
                                |||
| ・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし  | 
                                |||
| ・耐熱性 大気中の最高使用温度500℃  | 
                                |||
| 抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 4 (2025/11/04 17:48現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1298ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※画像は代表画像です
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            