詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DX-1005

品名 : M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

仕様

商品名 Bumax109 六角ボルト(全ねじ) ボルトサイズ M10×40
ピッチ 1.5(並目) 頭対辺 16mm
材質 ステンレス鋼
(316L HiMo)
仕様 全ねじ
強度クラス Class 100 使用温度範囲 -200℃~600℃
高強度六角ボルト、ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性
・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力
・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし
・耐熱性
大気中の最高使用温度600℃
抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます
追加説明
カタログ価格

2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1247ページ
バリエーション一覧
EA949DX-603 M 6x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
EA949DX-604 M 6x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
EA949DX-605 M 6x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
EA949DX-802 M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
EA949DX-804 M 8x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
EA949DX-1003 M10x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
EA949DX-1005 M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
EA949DX-1203 M12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
EA949DX-1205 M12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
EA949DX-1605 M16x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
EA949DX-1606 M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
EA949DX-1607 M16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
EA949DX-1608 M16x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top