品番 : EA949DX-1205
品名 : M12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
仕様
商品名 | Bumax109 六角ボルト(全ねじ) | ボルトサイズ | M12×40 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.75(並目) | 頭対辺 | 18mm |
材質 | ステンレス鋼 (316L HiMo) |
仕様 | 全ねじ |
強度クラス | Class 100 | 使用温度範囲 | -200℃~600℃ |
高強度六角ボルト、ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット | |||
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性 | |||
・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力 |
|||
・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし |
|||
・耐熱性 大気中の最高使用温度600℃ |
|||
抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/11 14:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1298ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です