品番 : EA949DY-31
品名 : M 3x 3mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
仕様
| サイズ | M3×3 | 入数 | 4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L) | ||
| 並目ねじ | |||
| 六角穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/14 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1267ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※4本入
