品番 : EA949DY-43
品名 : M 4x 6mm 六角穴付止めねじ(平先/SUS/4本)
仕様
| サイズ | M4×6 | 入数 | 4 | 
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L) | ||
| 並目ねじ | |||
| 六角穴付 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|---|
| アイコン | 
| カタログ価格 | 
                                         135 円(税抜)/ 149 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 5 (2025/11/04 22:22現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1317ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※4本入
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            