詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949EB-28

品名 : 4.2x 28mm 木工ビス(ユニクロメッキ/1000本)

仕様

材質 鉄(ユニクロメッキ) 頭形状 (+)皿頭
サイズ 4.2×28mm 頭径 8.3mm
入数 1000個
釘の5倍の保持力があります。
追加説明
カタログ価格

4,630 (税抜)/ 5,093 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/31 20:28現在)

商品入数 1000 販売単位
カタログページ 1285ページ

代替品

EA949EA-32
バリエーション一覧
EA949EB-28 4.2x 28mm 木工ビス(ユニクロメッキ/1000本)
EA949EB-32 4.2x 32mm 木工ビス(ユニクロメッキ/800本)
EA949EB-41 4.2x 41mm 木工ビス(ユニクロメッキ/600本)
EA949EB-51 4.2x 51mm 木工ビス(ユニクロメッキ/500本)
EA949EB-57 4.2x 57mm 木工ビス(ユニクロメッキ/300本)
ウェブカタログ画像
※1000個入り
※画像は代表画像です
  • ※1000個入り\n※画像は代表画像です
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • D:8.3mm  d:4.2mm\nS:20mm   l:28mm
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top