品番 : EA949EB-32
品名 : 4.2x 32mm 木工ビス(ユニクロメッキ/800本)
仕様
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 頭形状 | (+)皿頭 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4.2×32mm | 頭径 | 8.3mm |
| 入数 | 800個 | ||
| 釘の5倍の保持力があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/31 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 800 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1285ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です