詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949EE-82

品名 : 6x180mm 六角頭ドリルビス(ステンレス/2本)

仕様

サイズ(mm) 6×180 入数 2
材質 ステンレス(SUS410) ねじ部 70mm
適用板厚 6mm
外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。
半ねじ
追加説明
アイコン
カタログ価格

835 (税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/22 10:35現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1281ページ
バリエーション一覧
EA949EE-81 6x170mm 六角頭ドリルビス(ステンレス/2本)
EA949EE-82 6x180mm 六角頭ドリルビス(ステンレス/2本)
EA949EE-83 6x190mm 六角頭ドリルビス(ステンレス/2本)
EA949EE-85 6x230mm 六角頭ドリルビス(ステンレス/2本)
ウェブカタログ画像
※画像はEA949EE-83です。
※入数2本
  • ※画像はEA949EE-83です。\n※入数2本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top