品番 : EA949EE-85
品名 : 6x230mm 六角頭ドリルビス(ステンレス/2本)
仕様
| サイズ(mm) | 6×230 | 入数 | 2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS410) | ねじ部 | 70mm |
| 適用板厚 | 6mm | ||
| 外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。 | |||
| 半ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/07 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1281ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949EE-81 6x170mm 六角頭ドリルビス(ステンレス/2本) |
| EA949EE-82 6x180mm 六角頭ドリルビス(ステンレス/2本) |
| EA949EE-83 6x190mm 六角頭ドリルビス(ステンレス/2本) |
| EA949EE-85 6x230mm 六角頭ドリルビス(ステンレス/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※入数2本