品番 : EA949EP-416N
品名 : 4x16mm 鍋頭ピアスビス(三価クロメート/145本)
仕様
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | 頭形状 | (+)ナベ頭 | 
|---|---|---|---|
| サイズ | 4×16mm | ||
| 先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。 | |||
| 入数 | 145個 | 重量 | 243g(1パック) | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 680 円(税抜)/ 748 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 28 (2025/11/01 04:50現在) | ||||
| 商品入数 | 145 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            