品番 : EA949EP-425N
品名 : 4x25mm 鍋頭ピアスビス(三価クロメート/100本)
仕様
材質 | 鉄(三価クロメート) | 頭形状 | (+)ナベ頭 |
---|---|---|---|
サイズ | 4×25mm | ||
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。 | |||
入数 | 100個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/06/17 09:49現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1332ページ |