品番 : EA949FB-10A
品名 : スクリュー釘セット
仕様
| 〈セット内容〉 | サイズ(mm)・入数(本) 2.15×38mm(約215本) 2.45×45mm(約140本) 2.75×50mm(約100本) 3.05×65mm(約60本) 3.40×75mm(約45本) 3.75×90mm(約30本) 4.20×100mm(約20本) |
材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 300×200×62mm | 総重量 | 約2.2kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1288ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
