品番 : EA949FC-223
品名 : 2.0x23mm 木工用極細ビス(500本)
仕様
| サイズ(mm) | 2.0×23 | 入数 | 500本 |
|---|---|---|---|
| 材質 | キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ) | ||
| (+)皿頭 | |||
| 木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 | |||
| 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 | |||
| ドライバーは#1をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 00:31現在) |
||||
| 商品入数 | 500 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1286ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949FC-216 2.0x16mm 木工用極細ビス(700本) |
| EA949FC-219 2.0x19mm 木工用極細ビス(700本) |
| EA949FC-223 2.0x23mm 木工用極細ビス(500本) |
| EA949FC-227 2.0x27mm 木工用極細ビス(450本) |
| EA949FC-236 2.0x36mm 木工用極細ビス(300本) |
