詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949FC-227

品名 : 2.0x27mm 木工用極細ビス(450本)

仕様

サイズ(mm) 2.0×27 入数 450本
材質 キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)
(+)皿頭
木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。
堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。
ドライバーは#1をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/27 05:43現在)

商品入数 450 販売単位
カタログページ 1286ページ
バリエーション一覧
EA949FC-216 2.0x16mm 木工用極細ビス(700本)
EA949FC-219 2.0x19mm 木工用極細ビス(700本)
EA949FC-223 2.0x23mm 木工用極細ビス(500本)
EA949FC-227 2.0x27mm 木工用極細ビス(450本)
EA949FC-236 2.0x36mm 木工用極細ビス(300本)
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top