詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949FC-32

品名 : 4.3x 32mm 高トルク工具対応ビス(30本)

仕様

サイズ 4.3×32mm 材質 鉄(ユニクロメッキ)
入数 30個
(+)フレキ頭
木工全般に対応、高トルクの18V電動工具でも使用できます。
コースレッドの約1.5倍の強度
日本製
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/06/25 12:40現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 1285ページ
バリエーション一覧
EA949FC-32 4.3x 32mm 高トルク工具対応ビス(30本)
EA949FC-38 4.3x 38mm 高トルク工具対応ビス(30本)
EA949FC-41 4.3x 41mm 高トルク工具対応ビス(30本)
EA949FC-51 4.3x 51mm 高トルク工具対応ビス(30本)
EA949FC-57 4.6x 57mm 高トルク工具対応ビス(20本)
EA949FC-65 4.6x 65mm 高トルク工具対応ビス(20本)
EA949FC-75 4.6x 75mm 高トルク工具対応ビス(20本)
EA949FC-90 5.5x 90mm 高トルク工具対応ビス(20本)
EA949FC-100 5.5x100mm 高トルク工具対応ビス(20本)
EA949FC-120 5.5x120mm 高トルク工具対応ビス(20本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top