品番 : EA949FC-41
品名 : 4.3x 41mm 高トルク工具対応ビス(30本)
仕様
| 日本製 | |||
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
|---|---|---|---|
| (+)フレキ頭 | |||
| 木工全般に対応、高トルクの18V電動工具でも使用できます。 | |||
| コースレッドの約1.5倍の強度 | |||
| サイズ(mm) | 4.3×41 | 入数 | 30 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/06/25 12:56現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1285ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
