品番 : EA949FD-40
品名 : 3.8x 40mm 木割れ解消ビス(30本)
仕様
| 日本製 | |||
| 材質 | 鉄(クロメート) | ||
|---|---|---|---|
| (+)フレキ頭 | |||
| 特殊な先端加工により、木割れを防止 | |||
| 頭部の特殊フレキで綺麗に仕上がります。 | |||
| サイズ(mm) | 3.8×40 | 入数 | 30 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/17 12:22現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1287ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
