詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949FD-50

品名 : 3.8x 50mm 木割れ解消ビス(30本)

仕様

日本製
材質 鉄(クロメート)
(+)フレキ頭
特殊な先端加工により、木割れを防止
頭部の特殊フレキで綺麗に仕上がります。
サイズ(mm) 3.8×50 入数 30
追加説明
カタログ価格

375 円(税抜)/ 413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/17 12:22現在)

商品入数 30 販売単位 袋
カタログページ 1287ページ
バリエーション一覧
EA949FD-25 3.8x 25mm 木割れ解消ビス(50本)
EA949FD-30 3.8x 30mm 木割れ解消ビス(50本)
EA949FD-35 3.8x 35mm 木割れ解消ビス(50本)
EA949FD-40 3.8x 40mm 木割れ解消ビス(30本)
EA949FD-45 3.8x 45mm 木割れ解消ビス(30本)
EA949FD-50 3.8x 50mm 木割れ解消ビス(30本)
EA949FD-65 4.2x 65mm 木割れ解消ビス(20本)
EA949FD-75 4.2x 75mm 木割れ解消ビス(20本)
EA949FD-90 4.5x 90mm 木割れ解消ビス(20本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top