詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949FF-3

品名 : 3.3x35mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本)

仕様

材質 SUS410(パシペート仕上げ)
(+)フレキ頭
コンパネ板、集成板、硬質木材などに最適
低トルクで沈みます。
サイズ 3.3×35mm 入数 36個
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/12 09:03現在)

商品入数 36 販売単位 袋
カタログページ 1286ページ
バリエーション一覧
EA949FF-1 3.3x25mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本)
EA949FF-2 3.3x30mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本)
EA949FF-3 3.3x35mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本)
EA949FF-4 3.3x40mm コーススレッドスリム(ステンレス製/24本)
EA949FF-5 3.3x50mm コーススレッドスリム(ステンレス製/24本)
EA949FF-11 3.8x55mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本)
EA949FF-12 3.8x60mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本)
EA949FF-13 3.8x75mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本)
ウェブカタログ画像
●-3:36本入り
※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ●-3:36本入り\n※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ●梱包イメージ\n※品番により、サイズ・入数が異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top