品番 : EA949FF-4
品名 : 3.3x40mm コーススレッドスリム(ステンレス製/24本)
仕様
| 材質 | SUS410(パシペート仕上げ) | ||
|---|---|---|---|
| (+)フレキ頭 | |||
| コンパネ板、集成板、硬質木材などに最適 | |||
| 低トルクで沈みます。 | |||
| サイズ | 3.3×40mm | 入数 | 24個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1286ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※品番により、サイズ・入数が異なります。