詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949FH-1

品名 : 3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本)

仕様

材質 鉄(ラスパート処理)
(+)皿頭
耐食性に優れたラスパート処理で建築金物に最適です。
サイズ 3.8×25mm
入数 100個
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/22 12:33現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1286ページ
バリエーション一覧
EA949FH-1 3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本)
EA949FH-2 3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本)
EA949FH-3 3.8x38mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本)
EA949FH-11 3.8x25mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)
EA949FH-12 3.8x32mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)
EA949FH-13 3.8x38mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)
EA949FH-21 3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本)
EA949FH-22 3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本)
EA949FH-23 3.8x38mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本)
ウェブカタログ画像
※画像はEA949FH-2です。
  • ※画像はEA949FH-2です。
  • ※品番によりサイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top