品番 : EA949FH-12
品名 : 3.8x32mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)
仕様
| 材質 | 鉄(ラスパート処理) | ||
|---|---|---|---|
| (+)皿頭 | |||
| 耐食性に優れたラスパート処理で建築金物に最適です。 | |||
| サイズ | 3.8×32mm | 色 | 白 |
| 入数 | 100個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/22 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1286ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
