品番 : EA949GA-425
品名 : M4x25mm 皿頭小ねじパック(80本)
仕様
頭形状 | (+)皿頭 | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | サイズ | M4×25 |
ピッチ | 0.7 | 入数 | 80個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/17 18:09現在) |
||||
商品入数 | 80 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1340ページ |
代替品
|