品番 : EA949GA-430
品名 : M4x30mm 皿頭小ねじパック(70本)
仕様
頭形状 | (+)皿頭 | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | サイズ | M4×30 |
ピッチ | 0.7 | 入数 | 70個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/14 16:12現在) |
||||
商品入数 | 70 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1340ページ |
代替品
|