品番 : EA949NA-430
品名 : M4 x30mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)
仕様
材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
頭形状 | (+)皿頭 | サイズ | M4×30 |
ピッチ | 0.7 | 入数 | 17個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/14 00:13現在) |
||||
商品入数 | 17 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1340ページ |