品番 : EA949NA-520
品名 : M5 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)
仕様
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 頭形状 | (+)皿頭 | サイズ | M5×20 |
| ピッチ | 0.8 | 入数 | 16個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/17 10:05現在) |
||||
| 商品入数 | 16 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1323ページ | ||||
