品番 : EA949NA-325
品名 : M3 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)
仕様
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 頭形状 | (+)皿頭 | サイズ | M3×25 |
| ピッチ | 0.5 | 入数 | 32個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/17 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 32 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1323ページ | ||||
