詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GF-3

品名 : M10x17.0mm 焼入フランジナット(座金付)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ739-10001
ねじサイズ M10 高さ 17mm
フランジ径 22mm 六角二面幅 17mm
材質 スチール(S45C)
四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻
重量 27g
球面座金付き
並目ねじ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

860 円(税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 18:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0662ページ
バリエーション一覧
EA949GF-3 M10x17.0mm 焼入フランジナット(座金付)
EA949GF-4 M12x20.5mm 焼入フランジナット(座金付)
EA949GF-5 M16x27.0mm 焼入フランジナット(座金付)
EA949GF-6 M20x34.5mm 焼入フランジナット(座金付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です\n
  • A:17mm   B:22mm   D:17mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top