品番 : EA949GF-5
品名 : M16x27.0mm 焼入フランジナット(座金付)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ739-16001 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M16 | 高さ | 27mm |
| フランジ径 | 32mm | 六角二面幅 | 24mm |
| 材質 | スチール(S45C) 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 |
重量 | 79g |
| 球面座金付き | |||
| 並目ねじ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949GF-3 M10x17.0mm 焼入フランジナット(座金付) |
| EA949GF-4 M12x20.5mm 焼入フランジナット(座金付) |
| EA949GF-5 M16x27.0mm 焼入フランジナット(座金付) |
| EA949GF-6 M20x34.5mm 焼入フランジナット(座金付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
