詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GG-122

品名 : M22 六角ナット[一種](10個)

仕様

サイズ M22 ピッチ 2.5(並目)
六角対辺 32㎜ 材質 鉄(SS400)
入数 10個
1種
強度区分:4T(JIS規格 4.8相当)
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/07/27 03:51現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1251ページ
バリエーション一覧
EA949GG-106 M6 六角ナット[一種](10個)
EA949GG-108 M8 六角ナット[一種](10個)
EA949GG-110 M10 六角ナット[一種](10個)
EA949GG-112 M12 六角ナット[一種](10個)
EA949GG-116 M16 六角ナット[一種](10個)
EA949GG-120 M20 六角ナット[一種](10個)
EA949GG-122 M22 六角ナット[一種](10個)
EA949GG-124 M24 六角ナット[一種](10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 六角ナットの形状別分類

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top