品番 : EA949GG-124
品名 : M24 六角ナット[一種](10個)
仕様
| サイズ | M24 | ピッチ | 3(並目) |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 36㎜ | 材質 | 鉄(SS400) |
| 入数 | 10個 | ||
| 1種 | |||
| 強度区分:4T(JIS規格 4.8相当) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/07/27 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1251ページ | ||||
