品番 : EA949GL-106
品名 : M6x30mm 高ナット(10個)
仕様
| 材質 | 鉄(SWCH・SS400・快削鋼) | 仕上 | ユニクロメッキ |
|---|---|---|---|
| 適合ねじサイズ | M6 | サイズ(H) | 30mm |
| サイズ(S) | 10mm | 重量 | 14.5g |
| ピッチ | 1 | 六角対辺(mm) | 10 |
| 入数 | 10個 | ||
| 並目ねじ | |||
| ねじの継手用、長さ調節用として使用されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/12/26 19:09現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1250ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
