詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GL-312

品名 : M12x50mm 高ナット(5個)

仕様

材質 鉄(SWCH・SS400・快削鋼) 仕上 ユニクロメッキ
適合ねじサイズ M12 サイズ(H) 50mm
サイズ(S) 19mm 重量 82.6g
ピッチ 1.75 六角対辺(mm) 19
入数 5個
並目ねじ
ねじの継手用、長さ調節用として使用されます。
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/12/26 20:57現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1250ページ
バリエーション一覧
EA949GL-6 M6x20mm 高ナット(10個)
EA949GL-8 M8x20mm 高ナット(10個)
EA949GL-10 M10x20mm 高ナット(10個)
EA949GL-12 M12x20mm 高ナット(10個)
EA949GL-16 M16x20mm 高ナット(10個)
EA949GL-106 M6x30mm 高ナット(10個)
EA949GL-108 M8x30mm 高ナット(10個)
EA949GL-110 M10x30mm 高ナット(10個)
EA949GL-112 M12x30mm 高ナット(10個)
EA949GL-116 M16x30mm 高ナット(5個)
EA949GL-120 M20x30mm 高ナット(5個)
EA949GL-122 M22x30mm 高ナット(5個)
EA949GL-124 M24x30mm 高ナット(5個)
EA949GL-208 M8x40mm 高ナット(10個)
EA949GL-210 M10x40mm 高ナット(10個)
EA949GL-212 M12x40mm 高ナット(5個)
EA949GL-216 M16x40mm 高ナット(5個)
EA949GL-220 M20x40mm 高ナット(5個)
EA949GL-222 M22x40mm 高ナット(5個)
EA949GL-224 M24x40mm 高ナット(5個)
EA949GL-308 M8x50mm 高ナット(5個)
EA949GL-310 M10x50mm 高ナット(5個)
EA949GL-312 M12x50mm 高ナット(5個)
EA949GL-316 M16x50mm 高ナット(5個)
EA949GL-320 M20x50mm 高ナット(5個)
EA949GL-322 M22x50mm 高ナット(5個)
EA949GL-324 M24x50mm 高ナット(5個)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • ※品番により、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top