詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GM-220A

品名 : M20[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)

仕様

サイズ M20 ピッチ 2.5
六角対辺 30mm 入数 1個
強度区分クラス A2-100 材質 ステンレス
(SUS304 CUN)
並目ねじ
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 12:57現在)

商品入数 1 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA949GM-206 M6[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)
EA949GM-208 M8[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)
EA949GM-210 M10[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)
EA949GM-212 M12[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)
EA949GM-216A M16[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)
EA949GM-220A M20[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)
ウェブカタログ画像
入数1個
※代表画像
  • 入数1個\n※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top