詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GM-5

品名 : M5 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)

仕様

材質 ステンレス(SUS303) サイズ M5
平径×高さ 8×6.5mm ピッチ 0.8mm
総重量 約80g 入数 50個
六角対辺(mm) 8
並目ねじ
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめたものです。
ナイロンの材質は66ナイロンです。
ナットを締付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
-40℃~120℃までで使用できます。
追加説明
カタログ価格

5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 15:38現在)

商品入数 50 販売単位 袋
カタログページ 1254ページ
バリエーション一覧
EA949GM-3 M3 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)
EA949GM-4 M4 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)
EA949GM-5 M5 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)
EA949GM-6 M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)
EA949GM-8 M8 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/25個)
EA949GM-10 M10 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
EA949GM-12 M12 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top