品番 : EA949GM-6
品名 : M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS303) | サイズ | M6 |
|---|---|---|---|
| 平径×高さ | 10×8mm | ピッチ | 1.0mm |
| 総重量 | 約161g | 六角対辺(mm) | 10 |
| 入数 | 50個 | ||
| 並目ねじ | |||
| ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめたものです。 | |||
| ナイロンの材質は66ナイロンです。 | |||
| ナットを締付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 | |||
| 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 | |||
| ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 | |||
| -40℃~120℃までで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1254ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
