詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GR-4

品名 : R 1/2" テーパーねじプラグ(鉄/20個)

仕様

材質
並目ねじ
シールテープ不要
サイズ PT1/2”-14山 入数 20個
追加説明
カタログ価格

3,090 (税抜)/ 3,399 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/14 13:37現在)

商品入数 20 販売単位 pk
カタログページ 1267ページ
バリエーション一覧
EA949GR-1 R 1/8" テーパーねじプラグ(鉄/100個)
EA949GR-2 R 1/4" テーパーねじプラグ(鉄/80個)
EA949GR-3 R 3/8" テーパーねじプラグ(鉄/40個)
EA949GR-4 R 1/2" テーパーねじプラグ(鉄/20個)
EA949GR-6 R 3/4" テーパーねじプラグ(鉄/10個)
EA949GR-8 R 1" テーパーねじプラグ(鉄/10個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top